作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード71358738品番EA815LD-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780

フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。

材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする