エスコ
間仕切シート (抗菌・防炎)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
クリアー
クリアー
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
71358790
品番
EA911AF-230A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,420
販売価格(税別)
¥
62,200
バスケットに入れる
シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。
仕様
静電仕様
材質
塩化ビニール
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
色
クリアー
質量(g)
24000
長さ(m)
30
使用期限
6カ月