防草シート用補修テープ (手切タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード71359517品番EA944MT-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,018
販売価格(税別)
925

シートの亀裂補修やシート同士のつなぎ合わせに。強い粘着力でしっかり貼りつく。耐候性・耐水性に優れた特殊粘着剤を使用。手で簡単に切れるので作業が良好。

用途
防草シートの補修用
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)10粘着力(N/10mm)8.49引張強度(N/10mm)57.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする