曜日別特売
ERTALYTE-TX-8-610-100 エルタライトTX PET-P 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 71361915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルタライトTX PET-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個厚さ(mm)8注文コード71361915品番ERTALYTE-TX-8-610-100
参考基準価格(税別)¥47,020販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

寸法安定性、摺動性

用途各種摺動パーツ長さ(mm)1000幅(mm)610厚さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする