エスコ
四角ソケットキー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
24
18
24
40
寸法(mm)
スクエア:8
スクエア:6
スクエア:7
スクエア:8
スクエア:10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71362588
品番
EA613AJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
材質
鉄 (ニッケルメッキ)
寸法(mm)
スクエア:8
全長(mm)
58
質量(g)
24
先端外径(Φmm)
14