エスコ
食品用ホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
25×33
32×41
25×33
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71363017
品番
EA124DJ-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,010
販売価格(税別)
¥
39,100
バスケットに入れる
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-20~80
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0.6
内径×外径(Φmm)
25×33
使用流体
水・各種食品・化学薬品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。