タカギ
ホースリール オーロラBASE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ホース寸法(全長)(m)
30
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71370410
品番
R1330GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
724-9739
色
(ホース)スモーク
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
30
ホース長さ(m)
【蛇口側】1.2
適合ホース外径(Φmm)
16.5
適合ホース内径(Φmm)
12
適合蛇口外径(Φmm)
14~18