曜日別特売
R1220BRA ホースリール オーロラBASE PLUS タカギ 71370419

ホースリール オーロラBASE PLUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホース寸法(全長)(m)20
内容量1台注文コード71370419品番R1220BRA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
トラスコ品番724-6352(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする