曜日別特売

研磨リング (ジルコニウム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード71370866品番EA819GG-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,507
販売価格(税別)
1,370

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。

適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム粒度#80直径(Φmm)60高さ(mm)30質量(g)10.4最大回転数(min-1[r.p.m])9500
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする