六角穴付ボルト (M4)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)12
内容量1袋(50個)注文コード71371435品番CS-04-12 50個入
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)1.8ねじピッチ0.7表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08406046
2018-11-23
用途: 実験装置の製作
教育・研究機関

アルミフレーム用ナットに頑丈に固定できる。もう少し多めのパックで販売していただけるとなお良い。

対象商品 : 08406003
2016-12-07
用途: 機械組立
教育・研究機関

強度等に問題なく使用できています。今後、数量によって価格が変動するようになると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする