NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボルト (M4)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1個
1袋(50個)
長さ(mm)
20
5
8
10
12
15
18
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
71371469
品番
CS-04-20 50個入
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
用途
接続全般用
ねじサイズ
M4
材質
SCM435
長さ(mm)
20
色
シルバー
質量(g)
2.4
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M4
強度区分
10.9