曜日別特売

座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)18
内容量1袋(50個)注文コード71371986品番CSWS-05-18 50個入
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

座金組込み型でスピーディに安定した組立

用途
接続全般用
ねじサイズM5材質SUS XM7長さ(mm)18質量(g)4.7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする