商品レビューを投稿する内容量1個注文コード71372747品番SIC-6.6L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
真空二重構造で長時間保冷をキープ
耐熱性の高いSUS304ステンレス採用
収納目安:ペットボトル2L×1本、ペットボトル500ml×5本、350ml缶×9本収納可能
ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます
簡易ロック仕様
お手入れしやすい口径約16cm
持ち運びしやすい大型取っ手
保冷効力:5.0度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.0度 ※JIS S2006に基づく試験結果