商品レビューを投稿する内容量1台注文コード71372765品番CKR-8530D(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
横幅スリムなキッチン隙間収納
天板は水濡れにも強い、合成樹脂化粧仕上げ
【扉付きラック】
扉付きで、ごちゃごちゃ小物をすっきり隠す収納
扉はプッシュピン式で、ワンタッチで開閉
扉は右開きのみ、左右付け替え不可
扉間口:幅24 高さ80cm
固定棚1枚と、可動式棚板1枚
上段スペース:幅27.5 奥行38 高さ26cm ※左端5cmのところに厚み2cmのプッシュピンあり
可動式棚板1枚、3.2cm間隔、5段階
棚板内寸目安:幅27.5 奥行38 高さ26cm ※棚は上から3段目に設置時
壁付けしても配線が干渉しないよう、天板下に約2cmのコードスペースを確保
背面化粧あり
天板サイズ幅:31 奥行45cm
耐荷重:天板10、棚板10、全体40kg、2台並べて使う場合、天板は30kg
【ゴミ箱上ラック】
ゴミ箱の上を作業や収納に使える隙間グッズ
棚下スペース:幅27.5 奥行41 高さ70cm
天板下スペース:幅27.5 奥行41 高さ12cm
壁付けしても配線が干渉しないよう、天板下に約2cmのコードスペースを確保
背面化粧あり
天板サイズ幅:31 奥行45cm
耐荷重:天板10、棚板10、全体20kg、2台並べて使う場合、天板は30kg