商品レビューを投稿する内容量1個(20L)注文コード71372966品番EXBJ-20L-BRN
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
小さな粒で大きな警告
大切な場所を守る防犯砂利
踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます
踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。
【80dBってどのくらい?】
・電車の走行音
・掃除機の音
・電話の呼び出し音
丈夫なセラミック製
一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。
【セラミックとリサイクルガラスの比較】
・セラミック製
◎石のような見た目
◎80~100dB
◎割れにくい
◎雨に流されにくい
・リサイクルガラス製
軽石のような見た目
70dB前後
割れやすい
雨に流されやすい
防草対策に
隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。
※20L(1袋)で約0.5平米の敷地をカバーできます。
※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。
※穴や欠けのある粒も適度に織り交ぜています。
※鉢底石やマルチング材としても使えます。