EA341WC-1B 尿石スケール除去剤 エスコ 71373210

尿石スケール除去剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード71373210品番EA341WC-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

10個入り。酸性。尿石を強力な溶解作用により除去します。鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。作業中、のどを痛めることもありません。使用方法:1希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。2約30分~1時間そのまま放置します。3尿石を除去したあとは水洗いしてください。

使用の目安(1便器あたり)300~500mL内容量(kg)1
注意
※使用上の注意1本剤は酸性のため、塩素系の薬剤(次亜塩素酸ソーダの殺菌、漂白剤)と混合、または併用すると有毒な塩素ガスが出て危険ですので絶対に一緒に使用しないでください。2プラスチック製、金属製便器等は変色することがありますので使用しないでください。3浄化槽のあるトイレで多量に使用すると、中が酸性になり浄化能力が低下する事がありますので一時に多量に使用しないでください。4ゴム手袋、保護めがねを着用してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする