エスコ
小皿頭小ねじ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(2本)
注文コード
71373928
品番
EA949NJ-545A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
入数:2本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質
ステンレス (SUS XM-7)
サイズ
M5×45
ピッチ
0.8
頭径(Φmm)
【小頭】8