曜日別特売

小皿頭小ねじ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2本)注文コード71373937品番EA949NJ-550A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

入数:2本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。

材質ステンレス (SUS XM-7)サイズM5×50ピッチ0.8頭径(Φmm)【小頭】8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする