オンダ製作所
HJ2型 テーパめねじ 青銅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
さし込み側16A(PB)×ねじRc3/4
さし込み側16A(PB)×ねじRc3/4
さし込み側16A(PB)×ねじRc3/4
さし込み側13A×ねじRc1/2
さし込み側13A×ねじRc3/4
さし込み側16A(PEX)×ねじRc3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71378810
品番
HJ2C-1620C-S
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をテーパめねじに変換可能。
・埋設可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
さし込み側16A(PB)×ねじRc3/4
寸法L1(mm)
53.5
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
32
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材