オンダ製作所
HL24型 変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
差し込み側:16(PB)、樹脂管側:16(PB)
注文コード
71378819
品番
HL24C-1616-S
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
21.5
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
寸法L4(mm)
46
呼び径(A)
差し込み側:16(PB)、樹脂管側:16(PB)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材