BH17706C LEDシーリング コイズミ(小泉成器) 71384267

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
返品不可
適用畳数8畳
消費電力(W)42.1
内容量1台注文コード71384267品番BH17706C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,273販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。
100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。

電球の種類LED消費電力(W)42.1適合(畳数)6~8畳幅(mm)910質量(kg)2.6高さ(mm)113取付方式簡単取付(工具不要)奥行(mm)167適合範囲~8畳色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)93.3光束(Lm)3930LED寿命(時間)40000リモコンスイッチタイプ調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否適用畳数8畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする