曜日別特売
BP16771CK 調光調色和風LEDペンダント コイズミ(小泉成器) 71385685

調光調色和風LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード71385685品番BP16771CK
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

調光調色で自由に空間を演出
お気に入りシーン設定機能付き
LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。

電球の種類LED消費電力(W)48.8付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~14畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)600質量(kg)2.9高さ(mm)204スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~14畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.7光束(Lm)4965LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類壁スイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする