PMZH21 メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー) 71385974

 

PMZH21 メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー) 71385974
PMZH21 メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー) 71385974
PMZH21 メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー) 71385974
PMZH21 メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー) 71385974
PMZH21 メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー) 71385974
PMZH21 メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー) 71385974

メタルライト400

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード71385974品番PMZH21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

LED×3灯使用
エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。
近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。
近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。
全天候対応防水(IPX5)
アルミ合金製のボディ

使用電池単3形2本電球の種類LED幅(mm)30高さ(mm)160質量(g)108奥行(mm)30連続使用時間21光束(Lm)400防水保護等級IPX4照射距離(m)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 現場での検査時に使用

小さいわりには明るいと思う
スリムなので持ち運びしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする