曜日別特売
SY-HR11 80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 71457847

 

SY-HR11 80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 71457847
SY-HR11 80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 71457847
SY-HR11 80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 71457847

80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ運転席側
内容量1個注文コード71457847品番SY-HR11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

専用設計で取付ピッタリフィット。
エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付。

用途80系ハリアーの右ハンドル車のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー適合細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル・コンビニコーヒー等ブラック取付ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着タイプ運転席側メーカートヨタ
注意
※エアコン送風口周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。

商品説明動画

80系ハリアー専用エアコン取付ドリンクホルダー運転席用です!取り付け方、商品紹介等をご紹介いたします!!エアコンの風で保冷、保温!内装に溶け込むぴったりフィット!
80系ハリアー専用エアコン取付ドリンクホルダー助手席用です!取り付け方、商品紹介等をご紹介いたします!!エアコンの風で保冷、保温!内装に溶け込むぴったりフィット!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする