槌屋ヤック
80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
タイプ
助手席側
運転席側
助手席側
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71457856
品番
SY-HR12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
専用設計で取付ピッタリフィット。
エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付。
用途
80系ハリアーの右ハンドル車のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー
適合
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル・コンビニコーヒー等
色
ブラック
取付
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着
タイプ
助手席側
メーカー
トヨタ
注意
※エアコン送風口周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
商品説明動画
80系ハリアー専用エアコン取付ドリンクホルダー運転席用です!取り付け方、商品紹介等をご紹介いたします!!エアコンの風で保冷、保温!内装に溶け込むぴったりフィット!
参考になった
80系ハリアー専用エアコン取付ドリンクホルダー助手席用です!取り付け方、商品紹介等をご紹介いたします!!エアコンの風で保冷、保温!内装に溶け込むぴったりフィット!
参考になった