用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。天板高さ(m)0.9天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832質量(kg)11.9最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組立式トラスコ品番262-1665材質アルミ合金段数3設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620仕上アルマイト仕上段高(mm)300天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400踏面タイプ高強度タイプ