曜日別特売

ハジメテ・ワカサギ・竿セット(2本セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード71602031品番-234697
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

冬の遊びに、ちょうどいい。家族や友達と、すぐに始められるワカサギセット2人分。

その他適合ウエイト質量:1g~10gセット内容ロッド(竿)本体×2、穂先×2、穂先ケース×2、リール(ロッドに取付済み)×2、ライン(糸)PE0.2号100m(リールに巻付済み)×2、キャリーバッグ×2材質ロッド(竿)本体:ABS、アルミ合金、EVA、穂先:グラスファイバー、穂先ケース:ポリカーボネート、リール:ナイロン、ライン(糸):PE、キャリーバッグ:ポリエステルライムグリーン質量(g)総:約200g、ロッド(竿)質量(穂先ケースを除く):約63g、リール質量(ラインを含む):約40g、※1セットあたり全長(cm)ロッド(竿):約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納/約28×10×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする