PROST's
ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ サンプル 10mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ティーオレブラウン
ティーオレブラウン
ティーオレブラウン
ミルクティーホワイト
ターコイズブルー
ライトピンク
ミストブルー
パステルパープル
ホワイトクリーム
クリームイエロー
スカイブルー
ライトグレー
スノーホワイト
ミントグリーン
パステルブルー
ブランケットピンク
ホワイトパープル
モーニンググリーン
ウグイスグリーン
ライトブラウン
パステルグリーン
アイボリーホワイト
ライムグリーン
ピュアホワイト
エスプレッソブラウン
グレーパープル
モスグリーン
キャメルブラウン
ダークグレー
ブラック
オリーブグリーン
ライトパープル
ロイヤルグレー
パンサーピンク
ネイビーブルー
ディープパープル
抹茶グリーン
グラスグリーン
ブライトエロー
サーモンオレンジ
サンイエロー
ロイヤルブルー
ブリリアントレッド
ブラウン
ラベンダー
サンライズオレンジ
全44種類を一覧で見る
内容量
1個(10mL)
注文コード
71620258
品番
prost-fc-d10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプル!
用途
サンプル
色
ティーオレブラウン
備考
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです。商品画像だけでは分からないペンキ本来の質感などもご確認頂けます。実際のお色や下地との相性をご確認下さい。
種類
プロストファインペイント ディープカラー(艶消し)
危険物の類別
非危険物
色番
09-50F