PROST's
ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ライトカラー 1kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ミントグリーン
ミントグリーン
ミントグリーン
ピュアホワイト
ミルクティーホワイト
ターコイズブルー
ライトピンク
ミストブルー
パステルパープル
ホワイトクリーム
クリームイエロー
スカイブルー
ライトグレー
スノーホワイト
パステルブルー
ブランケットピンク
ホワイトパープル
モーニンググリーン
ウグイスグリーン
ライトブラウン
パステルグリーン
アイボリーホワイト
ライムグリーン
全21種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
71622340
品番
prost-fc-r1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途
塗装
色
ミントグリーン
備考
壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。
種類
プロストファインペイント ライトカラー(艶消し)
危険物の類別
非危険物
色番
45-70P
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。
※購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。