KF92661 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(服のみ)(KF92661) サンエス 71628211

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(服のみ)(KF92661)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
3ネイビー
内容量1着注文コード71628211品番KF92661
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・腰中心部に保冷剤用メッシュ ポケットを搭載
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています

仕様防炎+静電気防止3ネイビーサイズL胸囲(cm)120混率(%)ブレバノプラス 綿55・モダクリル45肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)68
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする