曜日別特売
KF96030 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96030) サンエス 71628509

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96030)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
3ネイビー
内容量1着注文コード71628509品番KF96030
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。名入れプリントが出来るように切り替えもなくしています
・首元、アクセントにロゴをプリント。反射プリントになっています
・隠しボタン付き左胸ポケット

3ネイビーサイズ3L胸囲(cm)128混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)42着丈(cm)73
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※この商品に保冷剤ポケットは付いておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする