曜日別特売
EF92690S EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) サンエス 71629839

EF92690S EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) サンエス 71629839
EF92690S EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) サンエス 71629839
EF92690S EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) サンエス 71629839
EF92690S EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) サンエス 71629839

EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
7グリーン
内容量1セット注文コード71629839品番EF92690S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア
・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます
・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です
・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます
・ウェア:EF92690N
・モバイルバッテリー:RD9243
・ペルチェデバイス:RD9699
・ファン:RD9231H

セット内容ウェア:EF92690N+モバイルバッテリー:RD9243+ペルチェデバイス:RD9699+ファン:RD9231H7グリーンサイズS胸囲(cm)108混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)65
注意
※この商品はセット商品です
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする