付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20通信方式単信、半複信使用時間約25時間(BSオン)充電時間約3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)