UNIT
ユニボールゼント 替芯 0.7mm 青 UBR-Z-07 リフィル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
71632359
品番
ハコUBRZ07.33
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
色
青
方式
詰替え芯
インク色
青
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
青
グリーンマーク
認定