- ソフトコーン モノタロウ 71632447

 

- ソフトコーン モノタロウ 71632447
- ソフトコーン モノタロウ 71632447
- ソフトコーン モノタロウ 71632447
- ソフトコーン モノタロウ 71632447
- ソフトコーン モノタロウ 71632447
モノタロウ

ソフトコーン

(54件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
付属品
アスファルト用アンカーボルト
注文コード
71632447
品番
-
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。

用途
車両通行の規制、区画わけ等に。
タイプ
アスファルト用
付属品
アスファルト用アンカーボルト
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
入数(本)1ケース
10
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※アスファルト用には2液性接着剤(別売り)のご使用を推奨致します。

商品説明動画

ソフトコーン(アスファルト用アンカーボルト).
この動画は、17人が参考にしています。
ソフトコーン(コンクリート用アンカーボルト).
この動画は、24人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-15
用途: 駐車場仕切り
医療・福祉・介護関連業

真ん中の穴は雨が入るのでないほうがいいと思います。ほかは予想通りの品物でした。

2026-02-11
用途: 車輌区画整備
株式会社日出浄化槽管理システム 様(サービス業)

頑丈で、夜間でも目立つ商品です。今まで設置していたソフトコーンが根元から
折れてしまい、アスファルト用でしたので取替が容易に出来ませんでした。
コンクリートを打設して設置したところ、強度もあり、これだと交換も楽に
できそうです。ただ、上部に穴があり屋外使用の為、雨水が溜まり困っています
水抜きの工夫が必要かもしれません。

2026-04-21
用途: 駐車場の安全対策
運輸・通信業

とてもしっかりしていて満足です。同品を以前にも購入しましたが設置も簡単でした。又の機会宜しくお願いします。

2026-02-01
用途: 駅前ロータリーの車止め
運輸・通信業

固いポールだと、少し車がぶつかっただけで倒されます。ソフトなほうがかえって倒れにくいと思います。

対象商品 : 39924448
2026-01-31
用途: 駐車禁止場所に
有限会社キクイ興産 様(不動産業)

使用する為に購入しました。
本体も期待以上にしっかりしていて、
目的ごとのアンカーも付いてきます。
非常に満足です。

2025-11-18
用途: 屋外機械の保護用
建設業・工事業

反射シールが3段貼られているがいかにも耐候性が悪そうで、
すぐ剥がれると思う。使って見て剥がれなければラッキー

2025-04-04
用途: 駐車禁止区画標示
製造業

既存購入者の高評価レビューもあり有名メーカー商品より格安で有った事から購入しました。  視認性も良く効果に期待したいと思います。

2025-09-05
用途: 駐車場入り口の安全管理
株式会社越智工務店 様(建設業・工事業)

お値段に比べ良いものに見えます。しっかりしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
てっぺんの穴につけるチェーン用の部品はどれですか。
回答:
ポールの上部に穴が開いている仕様になりますが、ソフトコーン用のチェーン及びチェーン用の部品のご用意がございませんでした。
2023-12-07
質問:
アンカーとボルトの大きさを教えてください。
回答:
■アンカーボルトのボルトのみの長さ:約45mm
■ボルトと組み合わせるアンカーのみの長さ:約50mm
組み合わせた状態で約70mmとなります。
あくまでも目安となります。
※上記サイズが異なっておりますので、ご確認ください。
2023-12-07
質問:
アスファルト用アンカーボルトは何mmのドリルが必要ですか。
回答:
■アスファルト用 【Φ16mm 深さ120mm】
■コンクリート用 【Φ16mm 深さ70mm】
の穴を開けられるドリルをご用意ください。
2023-12-07
質問:
アンカーを抜くためのビットのサイズを教えてください。
回答:
M12サイズのソケットビットをご使用下さい。
2023-12-07
質問:
本体のアンカーを挿す穴の大きさは何mmですか。
回答:
取付穴の穴径は【約13.3mm】でございます。
2023-12-07
すべてのFAQを表示する

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする