曜日別特売
NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946

NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946
NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946
NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946
NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946
NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946
NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946
NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946
NT-XB0501 ブラック S スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】 New Trip 71632946

スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台ブラック容量(L)20インチ/40注文コード71632946品番NT-XB0501 ブラック S
参考基準価格(税別)¥19,982販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。内部の荷物が取り出しやすく、スマートな横開(片開き)デザインのスーツケースです。ファスナーを開くことでケースの容量を約20%拡張。帰路の荷物やお土産も簡単に収納できます。
ケースにUSB-AとCのデュアルポートを搭載し、スーツケースを開けることなくスマホやタブレットの充電が可能。キャリーバーにはスマホホルダーを備えています。
軸にサスペンションを搭載したキャスターは道路の凹凸の振動を吸収。驚くほど静かでスムーズな走行を実現しています。

材質ボディ:ポリカーボネート、キャリーバー:高硬度アルミ合金質量(kg)3.4ブラック容量(L)20インチ/40キャスターサスペンション搭載静音キャスター(ストッパー機能付き)寸法(cm)幅37.5×奥行23.5×高さ53.5(3辺の和1114.5)キャスター直径:5.5機能USB-A&C充電ポート(防水防塵カバー付き)、側面に底足付き&隠しフック使用の目安宿泊目安:1-3泊(機内持ち込みOK)収納量PCポケット、タブレットポケット、小物収納ポケット×2、メッシュポケット×2、拡張機能開閉フロントオープン 横開き(前面が横に開くタイプ)ロックダイヤル式TSAロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする