商品レビューを投稿する内容量1台色ダークパープル容量(L)24インチ/70注文コード71633016品番NT-XB0501 ダークパープル L
参考基準価格(税別)¥25,436販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。内部の荷物が取り出しやすく、スマートな横開(片開き)デザインのスーツケースです。ファスナーを開くことでケースの容量を約20%拡張。帰路の荷物やお土産も簡単に収納できます。
ケースにUSB-AとCのデュアルポートを搭載し、スーツケースを開けることなくスマホやタブレットの充電が可能。キャリーバーにはスマホホルダーを備えています。
軸にサスペンションを搭載したキャスターは道路の凹凸の振動を吸収。驚くほど静かでスムーズな走行を実現しています。