曜日別特売
V101-12 結婚御祝用金封 鶴 伊予結納センター 71633391

V101-12 結婚御祝用金封 鶴 伊予結納センター 71633391
V101-12 結婚御祝用金封 鶴 伊予結納センター 71633391
V101-12 結婚御祝用金封 鶴 伊予結納センター 71633391
V101-12 結婚御祝用金封 鶴 伊予結納センター 71633391

結婚御祝用金封 鶴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード71633391品番V101-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:5万~10万

用途結婚祝付属品中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)材質本体質量(g)45本体寸法(cm)約21×12.5×1
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする