曜日別特売
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485
MG5810 ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル KITA(喜多) 71638485

ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)28ホワイト注文コード71638485品番MG5810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・面倒な靴ひも結びは不要!ワンタッチでフィット感を調整できる「ダイヤル式」ハイカット安全スニーカーです。
・ダイヤルを回すだけで素早く締め付け調整し、脱ぎ履きもスムーズです。
・大型ダイヤルを採用しているので、手袋をしたままでもラクラク操作できます。
・足首にフィットする厚めのやわらかクッションで足入れが気持ちいいです。
・曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底を採用しています。
・白金ナノ加工インソールが菌を撃退して、消臭効果でイヤなニオイを防ぎ、長時間履いても清潔で快適な足元をキープします。

ホワイトサイズ(cm)28材質(アッパー)合成皮革・ナイロン材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)482機能制菌×消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼先芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする