曜日別特売
TB-LZWE10FLP ZEROSHOCKタブレット (LZ-WE10H/W3) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌 エレコム 71639465

TB-LZWE10FLP ZEROSHOCKタブレット (LZ-WE10H/W3) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌 エレコム 71639465
TB-LZWE10FLP ZEROSHOCKタブレット (LZ-WE10H/W3) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌 エレコム 71639465
TB-LZWE10FLP ZEROSHOCKタブレット (LZ-WE10H/W3) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌 エレコム 71639465
TB-LZWE10FLP ZEROSHOCKタブレット (LZ-WE10H/W3) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌 エレコム 71639465
TB-LZWE10FLP ZEROSHOCKタブレット (LZ-WE10H/W3) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌 エレコム 71639465
TB-LZWE10FLP ZEROSHOCKタブレット (LZ-WE10H/W3) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌 エレコム 71639465

ZEROSHOCKタブレット (LZ-WE10H/W3) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71639465品番TB-LZWE10FLP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マルチペット構造が衝撃を吸収し画面を保護する、指紋防止・反射防止・抗菌タイプの一体型PC 耐衝撃タブレット(LZ-WE10H/W3)用画面保護フィルムです。

用途
マルチペット構造が衝撃を吸収し画面を保護する、指紋防止・反射防止・抗菌タイプの一体型PC 耐衝撃タブレット(LZ-WE10H/W3)用画面保護フィルムです。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。
100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスが破損したのに対し、本製品はガラスを守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼りやすく、貼り直しも可能で、さらに水洗いすることで吸着力が回復します。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・指紋防止・反射防止・抗菌タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面対応機種LZ-WE10H/W3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする