曜日別特売
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606
420SRP-UB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684606

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)100許容荷重(daN)1個:100取付高H(mm)132注文コード71684606品番420SRP-UB100
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。
・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。
・スチール製
・RoHS適合品
<使用例>
・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)

タイプ固定取付寸法X×Y(mm)71×71、68×68取付座A×B(mm)90×90車輪ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ラジアルボールベアリング使用車輪439S-UB取付高H(mm)132車幅(mm)32取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)1個:100車輪径D(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする