213S0S-UB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

213S0S-UB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686399
213S0S-UB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686399
213S0S-UB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686399
213S0S-UB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686399

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)75許容荷重(daN)1個:80取付高H(mm)93注文コード71686399品番213S0S-UB75
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
・220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。
・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

タイプ旋回・ストッパー付き寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)69寸法T(mm)59.4車輪ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ローラーベアリング使用車輪439S0S-UB寸法U(mm)8.5取付高H(mm)93偏心E(mm)28車幅(mm)27取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)1個:80取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする