曜日別特売
DU12-24V50A アップコンバーター マリンテック 71689881

DU12-24V50A アップコンバーター マリンテック 71689881
DU12-24V50A アップコンバーター マリンテック 71689881
DU12-24V50A アップコンバーター マリンテック 71689881
DU12-24V50A アップコンバーター マリンテック 71689881
DU12-24V50A アップコンバーター マリンテック 71689881
DU12-24V50A アップコンバーター マリンテック 71689881
DU12-24V50A アップコンバーター マリンテック 71689881

アップコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード71689881品番DU12-24V50A
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持
過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現
防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ
入力電圧DC12V
出力50A!高出力の昇圧コンバーター
入力端子台カバー付き
最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減

注意
※極性(プラス・マイナス)を逆に接続しないでください
※電圧降下防止のため、十分な太さのケーブルを使用してください
※ソーラーパネルや風力タービンには接続不可
※バッテリー充電用途には使用不可
※放熱のため、空気対流を妨げない場所に設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする