付属品無成分【有効成分】ハッカ油3.33w/v%(原液濃度)【その他の成分】ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME使用方法●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。●噴射レバーを引き、ゴキブリに約3秒直接噴射してください。かかり方が不十分な場合は上記の量を再度噴射してください。※50cm以内の距離から、ゴキブリが十分に濡れるまで噴射してください。●ロングノズルを使用する場合は、根本をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取り付けてください。※人やペットに向けて使用しないでください。(凍傷を起こすことがあります。)※火気厳禁効能ゴキブリの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品