曜日別特売
4901080325419 マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル アース製薬 71694887

正面

4901080325419 マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル アース製薬 71694887
4901080325419 マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル アース製薬 71694887

マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個(45mL)
内容量1個(45mL)注文コード71694887品番4901080325419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

おうちまるごと予防空間!マモルームの器具で使用できます。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がり、ゴキブリからお部屋を守ります。取替えボトル
●おうちまるごと予防空間
●ゴキブリ用
●2ヵ月(1日12時間使用)
●取替えボトル
●スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
●ゴキブリが嫌がる成分がお部屋に広がりゴキブリがいなくなる※定着阻止による忌避効果
●おやすみ前にスイッチオン
・ゴキブリは夜に動き出す!だからおやすみ前にご使用ください。1日中つけっぱなしでも使用できます。
●ゴキブリが潜みやすいキッチン周りにもおすすめ
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●無香性
●ラインナップ:蚊用、ゴキブリ用、ダニ用、コバエ用、ハウスダスト・花粉用(ダニのフン・PM2.5・カビ)
・マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【販売名】アース虫ケアHAT2-2
【効能・効果】ゴキブリの忌避
【使用期間】約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)夜間に1日12時間使用を1週間以上継続してください。
【適用範囲】4.5畳から8畳
【防除用医薬部外品】

付属品成分【有効成分】メトフルトリン540mg/本【その他の成分】1号灯油、流動パラフィン、香料使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。香り無香性対象害虫ゴキブリ有効期間約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)夜間に1日12時間使用を1週間以上継続してください。医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C131331
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする