曜日別特売
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905

正面

4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905
4901080333018 ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬 71694905

ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個(16mL)注文コード71694905品番4901080333018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プッシュするだけ!お部屋空間・すき間のどちらでも使える!面倒な準備は一切不要。これ1本で家中のゴキブリ対策ができます。ハッカの香り
【ゴキッシュのスッ、スゴい!ポイント】・家中のゴキブリをまるごと退治・ゴキブリの発生を予防(※すき間にプッシュした場合の駆除による発生予防)・家中のお部屋空間にもすき間にも使える!●窓を開けたままでもOK(※窓の大きさや風の強さなどによっては、効果が弱くなることがある)●面倒な準備不要●1ヵ月に1度の使用がおすすめ●約60プッシュ:最大90畳分●低刺激タイプ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも●ハッカの香り・Act for ECO・森林資源保全【販売名】アース虫ケアATN1a【効能・効果】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除【防除用医薬部外品】

付属品成分【有効成分】ペルメトリン2.4g/本【その他の成分】1号灯油、LPG、香料使用方法●誤噴射防止ロック付:使用時は「OPEN」の位置にする。使用後は「LOCK」の位置に戻す。●初めて使用する際は十分な量が出ないので、屋外に向かって2回程度カラ押ししてから使用してください。ボタンが固い場合は親指などで強く押してください。過度に傾けて噴射しないでください。ボタンを押しても出にくい場合は、缶を正立させて2回程度押してから再度使用してください。【空間に噴射する場合】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除・部屋中にまんべんなく広がるように噴射方向を変えながら、6畳(約25立方メートル)あたり4回の割合で、部屋の中央付近から斜め上に噴射してください。【すき間に噴射する場合】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)及びイエダニの駆除・害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等)に1回噴射してください。●約60プッシュ(最大90畳分)【部屋の広さ:プッシュ回数】1.5畳:1プッシュ、6畳:4プッシュ、9畳:6プッシュ、12畳:8プッシュ香りハッカの香り効能ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C081641
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする