1プッシュでキッチンまるごと効きめ広がる!薬剤がキッチン全体に広がり、飛び回るコバエを駆除。ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効駆除も。
●キッチンまるごと効きめ広がる
●消臭+さまざまなコバエに効く!
●1プッシュするだけで、薬剤がキッチン全体に広がり、飛び回るコバエを駆除します。
●ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効駆除します。
●コバエの発生源に噴射することで、約6週間(※閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制)を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)コバエの発生を予防します。
●浴室やトイレ、観葉植物などの植木鉢のまわりにいるコバエにも使用できます。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●ハッカの香り
【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(台紙の一部に適切に管理された森林認証紙を使用)
【適用害虫】ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ