BL-80N【ワケあり】 ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 71695246

※商品画像

BL-80N【ワケあり】 ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 71695246
BL-80N【ワケあり】 ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 71695246
BL-80N【ワケあり】 ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 71695246
BL-80N【ワケあり】 ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 71695246

ワードライタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード71695246品番BL-80N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)アウトレット
¥179,800149,800

書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。
ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。
書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!
搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体
作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)
メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個
入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能
キー配列:タイプライタ配列準拠

用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30質量(g)1400種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能キー配列タイプライタ配列準拠メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
注意
※用紙によっては7枚複写できない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする