メイン画像
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・品番・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
カラー
品番
拡散フィルター:NTS91027
光束(Lm)
1050
注文コード
71695587
品番
NTS01595WRJ1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
21,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.3
色
白
品番
拡散フィルター:NTS91027
消費電力(W)
17.9
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付
天井面取付専用
備考
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定(広角32度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式
100V配線ダクト用
電圧(V)
100
角度(°)
配光調整機能付:25~45
首振角度(°)
90
色温度(K)
調色範囲:約1800・~約12000・Ra90(Duv0,-3,-6の場合)
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光束(Lm)
1050
光色
カラー
回転角度(°)
水平:360
別売品番
グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)
90
電源ユニット
内蔵
調光範囲
(約1%)~100%)
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。