CN-FREE【ワケあり】 超クールネックカバー SK11 71695955

 

CN-FREE【ワケあり】 超クールネックカバー SK11 71695955
CN-FREE【ワケあり】 超クールネックカバー SK11 71695955
CN-FREE【ワケあり】 超クールネックカバー SK11 71695955

超クールネックカバー

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード71695955品番CN-FREE【ワケあり】
在庫数量:残り30点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,298

水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。
吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。

用途冷感ネックカバー。商品状態※理由あり(未使用・未開封)ブラックサイズFREE特性冷感、吸水速乾特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリエステル・ポリウレタン
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※効果の感じ方には個人差があります。
※ロゴ部が下になるよう頭を通してください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※長時間濡れたままの放置はお避け下さい。
※着用中の摩擦等により色移りする事があります。同系色のモノと洗濯してください。

商品説明動画

冷感コンプレッションウエア
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67383268
2022-08-22
用途: バイク乗車時
医療・福祉・介護関連業

たるんでしまい、首にちゃんとあたらないので、日よけにもならないし涼しくもないです。

1が参考にしています
対象商品 : 67383268
2021-07-22
用途: バイクのツーリングで使用
製造業

長さは丁度良いかも
首が細いのか締め付け感はゆるい感じ
でも生地の厚さとかは良い感じです

1が参考にしています
対象商品 : 67383268
2020-05-06
用途: 平常時、木材加工時

違和感なく付けていられる点は良いです。付けているうちに回転してしまうので、ロゴが入っている部分が気づいたら変な位置にあったりします。そこは無地だったら良かったのかもしれません。
また、上下ともにめくれやすいのが少々残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 67383268
2018-07-13
用途: 配達作業時
建設業・工事業

使いやすく、大きさ・丈もちょうどよく、熱くもならず気にいっている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする